MILWAUKEE - PULVÉRISATEUR 12 VOLTSM12 BHCS3L-201 - 4933480782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 3.7 l
pression de service - 1.3...5.5 bar
poids - 2.9 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546410674
Réf. Sonepar
04054641067
Réf. Fournisseur
4933480782
Marque
MILWAUKEE
contenu:
3.7 l
pression de service:
1.3...5.5 bar
poids:
2.9 kg
M12 BHCS3L-201- Pulvérisateur pour produits chimiques 3,7 L, 12V, 2,0 Ah - Carton, 1 batterie 12V 2Ah, 1 chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Pression réglable pour un contrôle optimal 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance Moins fatigant, plus rapide et très pratique par ra
Les Atouts de l'article:
Pression réglable pour un contrôle optimal 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance Moins fatigant, plus rapide et très pratique par ra



