MILWAUKEE - PULVÉRISATEUR A DOS 18 VOLTS - 4933464962


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546229078
Réf. Sonepar
04054622907
Réf. Fournisseur
4933464962
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BPFPH-401 - Base pulvérisateur à dos 18V, 4,0 Ah
Les Atouts de l'article:
Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™. Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d‘achat 120 PSI (8.3 Bar) de pression. Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l‘utilisateur Jusqu‘à 2 heures d‘autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Les Atouts de l'article:
Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™. Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d‘achat 120 PSI (8.3 Bar) de pression. Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l‘utilisateur Jusqu‘à 2 heures d‘autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®