MILWAUKEE - RABOT 12 VOLTSM12 BLP-402X - 4933492851

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546477226

Réf. Sonepar

04054647722

Réf. Fournisseur

4933492851

Marque

MILWAUKEE

M12 BLP-402X - Rabot 56mm, 12V, 4Ah - HD Box, 2 batteries Red Li-Ion 12V 4.0Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins Compact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui