MILWAUKEE - RABOT 18 VOLTSM18 BP-0 - 4933451113

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - RABOT 18 VOLTSM18 BP-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.7 kg

  • largeur du rabot - 82 mm

  • profondeur du rabot - 0...2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395137374

Réf. Sonepar

04054513737

Réf. Fournisseur

4933451113

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

2.7 kg

largeur du rabot:

82 mm

profondeur du rabot:

0...2 mm

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

2000 kg

vitesse de rotation au ralenti:

14000 1/min

longueur de semelle du rabot:

0 mm

profondeur de feuillure max.:

10.7 mm

largeur:

82 mm

M18 BP-0 - Rabot 82mm, 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surcha