MILWAUKEE - RADIO CHARGEUR 12 VOLTSM12 RCDAB+-0 - 4933472114

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • DAB+ - Oui

  • couleur - noir

  • montre radio - Non

  • lecteur CD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546325107

Réf. Sonepar

04054632510

Réf. Fournisseur

4933472114

Marque

MILWAUKEE

modèle:

autre

DAB+:

Oui

couleur:

noir

montre radio:

Non

lecteur CD:

Non

type d'affichage:

numérique

onde courte:

Oui

AM:

Oui

FM:

Oui

RDS:

Non

radio Internet:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

M12 RCDAB+0 - Radio chargeur Bluetooth 12V - Carton sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur haut de gamme et haute fréquence offrant une qualité de son élevée Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste Connect