MILWAUKEE - SCIE À MÉTAUX COMPACTE - 48220012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame de scie - 31.75 mm
nombre de dents par pouce - 24
vis de serrage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242204571
Réf. Sonepar
04054220012
Réf. Fournisseur
48220012
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur de lame de scie:
31.75 mm
nombre de dents par pouce:
24
vis de serrage:
Non
SCIE À MÉTAUX COMPACTE
Les Atouts de l'article:
Changement de lame rapide. Forme compacte pour coupe précise dans des endroits confinés. Ajustement de longueur de lame pour arraser. Poignée moulée pour un confort optimal. Accepte des lames métal 300 mm Fournie avec une lame en 230 mm / Tpi 24.
Les Atouts de l'article:
Changement de lame rapide. Forme compacte pour coupe précise dans des endroits confinés. Ajustement de longueur de lame pour arraser. Poignée moulée pour un confort optimal. Accepte des lames métal 300 mm Fournie avec une lame en 230 mm / Tpi 24.