MILWAUKEE - SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS FUEL M18 CCS55-502X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3.2 kg
diamètre de la lame de scie - 165 mm
profondeur de coupe (90°) - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395160549
Réf. Sonepar
04054516054
Réf. Fournisseur
4933451376
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
3.2 kg
diamètre de la lame de scie
165 mm
profondeur de coupe (90°)
55 mm
trou à la lame de scie
15.87 mm
profondeur de coupe (45°)
41 mm
plage max. de rotation
50 °
M18 CCS55-502X - Scie cirCUlaire FUEL 55mm, 18V, 5.0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12 -18FC, 1 lame