MILWAUKEE - SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE - 49560720

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 51 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242504145

Réf. Sonepar

04054560720

Réf. Fournisseur

49560720

Marque

MILWAUKEE

diamètre:

51 mm

profondeur de coupe:

41 mm

SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE 51 MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture a