MILWAUKEE - SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE - 49560744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 108 mm
profondeur de coupe - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242504282
Réf. Sonepar
04054560744
Réf. Fournisseur
49560744
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
108 mm
profondeur de coupe:
41 mm
SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE 108 MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture a
Les Atouts de l'article:
Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture a


