Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
MILWAUKEE - SCIE RADIALE 1800W MS 304 DB

MILWAUKEE - SCIE RADIALE 1800W MS 304 DB

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058546286804

Réf. Sonepar

04054628680

Réf. Fournisseur

4933471052

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

MS 304 DB - Scie Radiale, 1800W, Bois & Alu, 305mm - Carton, Lame 305 mm, CLE

Les Atouts de l'article:

Double inclinaison de la tête pour des coupes combinées et complexes en une seule passe Grande capacité de coupe, jusqu'à 102 x 342 mm Extraction de la poussière vers l'arrière de la machine grâce à l'aspiration intégrée captant les poussières des 2 côtés de la lame Réglage d'onglet jusqu'à 55 ° à gauche et 60 °, avec préréglage à 0°, 15 °, 22,5 °, 31,6 °, 45 ° et 60 °Moteur délivrant une puissance de 1800 W pour les travaux intensifs même dans les bois les plus durs Ajustement rapide et précis du biseauCoupes biaises droite et gauche de 0 à 48° avec une détente droite et gauche de: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° et 48°