MILWAUKEE - SCIE SABRE 12 VOLTS FUEL M12 CHZ-202X - 4933447738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.6 kg
course - 15.9 mm
nombre de courses au ralenti - 3000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395006632
Réf. Sonepar
04054500663
Réf. Fournisseur
4933447738
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
capacité d'accu:
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
1.6 kg
course:
15.9 mm
nombre de courses au ralenti:
3000 1/min
nombre d'accus fournis:
2
Les Atouts de l'article:
Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges



