MILWAUKEE - SCIE SABRE 12 VOLTS FUEL M12 CHZ-402C - 4933446950

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.6 kg

  • course - 15.9 mm

  • nombre de courses au ralenti - 3000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395005710

Réf. Sonepar

04054500571

Réf. Fournisseur

4933446950

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

capacité d'accu:

4 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

1.6 kg

course:

15.9 mm

nombre de courses au ralenti:

3000 1/min

nombre d'accus fournis:

2

avec chargeur:

Oui

longueur:

433 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

345 mm

M12 CHZ-402C - Scie sabre compacte FUEL 12V, 4Ah - Coffret, 2 batteries Red Li-Ion 12V 4.0Ah, chargeur C12 C

Les Atouts de l'article:

Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges