MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL M18 FHZ-502X - 4933459885

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 5 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.6 kg

  • course - 22 mm

  • nombre de courses au ralenti - 0 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546030575

Réf. Sonepar

04054603057

Réf. Fournisseur

4933459885

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

5 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

2.6 kg

course:

22 mm

nombre de courses au ralenti:

0 1/min

nombre d'accus fournis:

2

avec chargeur:

Oui

poids sans batterie:

2.6 kg

longueur:

475 mm

largeur:

138 mm

hauteur:

370 mm

M18 FHZ-502X - Scie sabre compacte FUEL 18V, 5.0Ah - HD Box avec une lame, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18 FC

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min Patin pivotant pour optimiser la position de coupe LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans outil Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™