MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 12 VOLTS FUEL M12 FJS-422X? - 4933493348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546482190
Réf. Sonepar
04054648219
Réf. Fournisseur
4933493348
Marque
MILWAUKEE
M12 FJS-422X - Scie sauteuse FUEL poignée pommeau 12V, 4 & 2Ah - HD Box, 2 batteries Red Li-Ion 12V 4.0Ah & 2.0Ah, chargeur C12 C
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et jusqu'à 24 m d'autonomie dans l'OSB de 19 mm avec une batterie M12 B4 Système FIXTEC™ : changement rapide et facile de la lame sans clé 6 niveaux de vitesses a
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et jusqu'à 24 m d'autonomie dans l'OSB de 19 mm avec une batterie M12 B4 Système FIXTEC™ : changement rapide et facile de la lame sans clé 6 niveaux de vitesses a