MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 12 VOLTS M12 JS-402B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.1 kg
course - 19 mm
nombre de courses au ralenti - 0...2800 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395001965
Réf. Sonepar
04054500196
Réf. Fournisseur
4933441700
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.1 kg
course
19 mm
nombre de courses au ralenti
0...2800 1/min
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
1.8 kg
profondeur de coupe dans du bois
40 mm
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²
0 mm
épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²
0 mm
épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm²
0 mm
épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²
0 mm
portée du pivotement
0...0 °
longueur
375 mm
largeur
105 mm
hauteur
227 mm
M12 JS-402B - Scie sauteuse 12V, 4.0 Ah - Sac, 2 batteries 12V 4.0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur C12C, 1 Lames
Les Atouts de l'article:
Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe Semelle anti-rayure interchangeable Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s² dans le métal) pour un travail moins fatiguantEclairage LED de chaque coté de la ligne de coupe Réglage de l'angle de couple rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°)Variateur électronique Système de fixation de la lame QUIK-LOK™Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieLa batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Indicateur de charge pour connaître en continu l'autonomie de la batterieSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee® Patin de glissement pour protéger le matériau lors de la coupe