MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FBJS-0 - 4933500558

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546618605

Réf. Sonepar

04054661860

Réf. Fournisseur

4933500558

Marque

MILWAUKEE

M18 FBJS-0 - Scie sauteuse FUEL poignée pommeau 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie M18 B5) REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'ou