MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 18 VOLTSM18 BJS-0 - 4933451391

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.5 kg

  • course - 25 mm

  • nombre de courses au ralenti - 0...2800 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395157990

Réf. Sonepar

04054515799

Réf. Fournisseur

4933451391

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

2.5 kg

course:

25 mm

nombre de courses au ralenti:

0...2800 1/min

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

2.5 kg

profondeur de coupe dans du bois:

135 mm

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:

10 mm

épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²:

0 mm

épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm²:

0 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²:

0 mm

portée du pivotement:

0...45 °

longueur:

230 mm

largeur:

98 mm

hauteur:

267 mm

M18 BJS-0 - Scie sauteuse champignon 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges Système FIXTEC™ permet un changement de l