MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 18 VOLTSM18 BJS-402C - 4933451389

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395157976

Réf. Sonepar

04054515797

Réf. Fournisseur

4933451389

Marque

MILWAUKEE

M18 BJS-402C - Scie sauteuse poignée champignon 18V, 4Ah - Coffret, 2 batteries Red Li-Ion 18V 4.0Ah, chargeur M12-18C

Les Atouts de l'article:

Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges Système FIXTEC™ permet un changement de l