fin de vie

MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 730W FSPE 110 X - 4933357990

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 710 W

  • course - 26 mm

  • nombre de courses au ralenti - 500...3000 1/min

  • profondeur de coupe dans du bois - 120 mm

  • épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395229185

Réf. Sonepar

04054522918

Réf. Fournisseur

4933357990

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

710 W

course:

26 mm

nombre de courses au ralenti:

500...3000 1/min

profondeur de coupe dans du bois:

120 mm

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:

10 mm

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

intensité de courant:

3.1 A

épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²:

0 mm

épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm²:

0 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²:

30 mm

épaisseur de matériau max. mousse:

0 mm

portée du pivotement:

45...45 °

longueur:

447 mm

largeur:

129 mm

hauteur:

365 mm

poids de la machine:

2.5 kg

FSPE 110 X - Scie Sauteuse, 730W, 135mm - Coffret, 5 Lames

Les Atouts de l'article:

Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et la réalisation de coupes fines ou rapides dans tous les matériaux Système FIXTEC™ pour ajustage rapide de la plaque de base et régulation angulaire sans outil. La plaque de base peut être déplacée dans le sens longitudinal pour sciage en approche d´angle FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé Plaque de base concue pour le professionnel et réalisée en aluminium moulé Guidage précis de lame de scie par grand galet porteur pour excellents résultats de travail Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de coupe Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité Faible vibration et bon fonctionnement grâce à la technologie anti-vibration Livrée avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m