fin de vie

MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 750W JSPE 135 TX - 4933381230

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 750 W

  • course - 26 mm

  • nombre de courses au ralenti - 800...3000 1/min

  • profondeur de coupe dans du bois - 135 mm

  • épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395232529

Réf. Sonepar

04054523252

Réf. Fournisseur

4933381230

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

750 W

course:

26 mm

nombre de courses au ralenti:

800...3000 1/min

profondeur de coupe dans du bois:

135 mm

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:

10 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²:

30 mm

poids de la machine:

2.5 kg

JSPE 135 TX - Scie Sauteuse, 750W, 135mm - Coffret, 5 Lames

Les Atouts de l'article:

Scie sauteuse robuste et puissante avec poignée supérieure pour une coupe rapide dans le bois, l'aluminium, l'acier ou la céramique Puissant moteur de 750 W Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et des coupes fines ou rapides dans tous les matériaux Système FIXTEC™ breveté pour le changement rapide de la lame sans clé et le réglage du biseau avec une pression de 0 ° et 45 ° Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe Réglage de l'action du pendule à quatre niveaux pour des performances de coupe encore plus puissantes et une durée de vie plus longue Ventilateur à copeaux réglable avant et arrière Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de coupe Livrée avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m