MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT - 49560037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 23.8125 mm
profondeur de coupe - 41 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242192885
Réf. Sonepar
04054560037
Réf. Fournisseur
49560037
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
23.8125 mm
profondeur de coupe:
41 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMÉTAL COBALT 24 MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Une technologie de pointe pour une productivité maximale. Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'us
Les Atouts de l'article:
Une technologie de pointe pour une productivité maximale. Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'us


