MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT - 49560112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 48 mm
profondeur de coupe - 41 mm
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - raccord fileté
adapté au placoplâtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242193134
Réf. Sonepar
04054560112
Réf. Fournisseur
49560112
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
48 mm
profondeur de coupe:
41 mm
fraise de bordure:
Non
système d'enregistrement:
raccord fileté
adapté au placoplâtre:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une technologie de pointe pour une productivité maximale. Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'us



