MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT - 49560203

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 95 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • adapté au placoplâtre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242193448

Réf. Sonepar

04054560203

Réf. Fournisseur

49560203

Marque

MILWAUKEE

diamètre:

95 mm

profondeur de coupe:

41 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

adapté au placoplâtre:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMÉTAL COBALT 95 MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Une technologie de pointe pour une productivité maximale. Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'us