MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT - 49560233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 114 mm
profondeur de coupe - 41.4 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté à l'aluminium - Oui
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242193547
Réf. Sonepar
04054560233
Réf. Fournisseur
49560233
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
114 mm
profondeur de coupe:
41.4 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une technologie de pointe pour une productivité maximale. Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'us


