MILWAUKEE - SCIES CLOCHES SHOCKWAVE - 49569810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 22 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au placoplâtre - Oui
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242321100
Réf. Sonepar
04054569810
Réf. Fournisseur
49569810
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
22 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au placoplâtre:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
Les Atouts de l'article:
trou plus régulier et sans bavures. Paroi mince - 0,6 mm d'épaisseur = jusqu’à 40% plus rapide. Optimisée pour le perçage des métaux minces. Queue hexagonale 1 / 4″ = compatible avec les percussions. Arrêt de sécurité pour empêcher de passer au travers du matériau. Bi-métal, 8% de Cobalt pour une meilleure durabilité et une meilleure durée de vie. Ressort d'éjection automatique des rondelles de coupe. Optimisé pour une utilisation avec des outils sans-fil.



