MILWAUKEE - SET MÈCHE AFFLEUREUSE - 4932493578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546484491
Réf. Sonepar
04054648449
Réf. Fournisseur
4932493578
Marque
MILWAUKEE
KIT DE 6 MÈCHES POUR DÉFONCEUSE 12 MM - Coffret
Les Atouts de l'article:
Mèches avec tige de 12mm avec bord tranchant en carbure Surface en micro grain de diamand en carbure pour des bords tranchants afin d'avooir une meilleure finition et moins de copeaux Contient : Mèche droit à double tranchant 6mm, mèche droit double tranc
Les Atouts de l'article:
Mèches avec tige de 12mm avec bord tranchant en carbure Surface en micro grain de diamand en carbure pour des bords tranchants afin d'avooir une meilleure finition et moins de copeaux Contient : Mèche droit à double tranchant 6mm, mèche droit double tranc