MILWAUKEE - SET MÈCHE AFFLEUREUSE - 4932493579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546484507
Réf. Sonepar
04054648450
Réf. Fournisseur
4932493579
Marque
MILWAUKEE
KIT DE 6 MÈCHES POUR DÉFONCEUSE 12.7 MM - Coffret
Les Atouts de l'article:
Fraises avec tige de 12,7 mm avec bord tranchant en carbure Surface en micro grain de diamand en carbure pour des bords tranchants afin d'avooir une meilleure finition et moins de copeaux Contient : Mèche droit à double tranchant 6.35 mm, mèche droit doub
Les Atouts de l'article:
Fraises avec tige de 12,7 mm avec bord tranchant en carbure Surface en micro grain de diamand en carbure pour des bords tranchants afin d'avooir une meilleure finition et moins de copeaux Contient : Mèche droit à double tranchant 6.35 mm, mèche droit doub