MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE - 4932471807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tournevis cruciformes PH - 4
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
nombre de tournevis plats - 6
nombre total d'outils - 6
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546297060
Réf. Sonepar
04054629706
Réf. Fournisseur
4932471807
Marque
MILWAUKEE
nombre de tournevis cruciformes PH:
4
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
6
nombre total d'outils:
6
isolé:
Oui
emballage:
autre
Les Atouts de l'article:
Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée pour les applications de serrage fort Identification permanente de l'embout avec un marquage sur le manche trou à lanière pour une sécurisation facilitée P



