MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE VDE - 4932478716

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 55 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 125 mm

  • taille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546349097

Réf. Sonepar

04054634909

Réf. Fournisseur

4932478716

Marque

MILWAUKEE

largeur de lame:

55 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

125 mm

taille:

autre

TOURNEVIS TRILOBE VDE, PLAT 1,0X5,5X125 - Blister

Les Atouts de l'article:

VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poign