MILWAUKEE - TRÉPAN TCT SDS+ CLOCHES - 4932344481

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 80 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • revêtement - métal dur

  • avec foret de centrage - Non

  • profondeur de travail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395312580

Réf. Sonepar

04054531263

Réf. Fournisseur

4932344481

Marque

MILWAUKEE

dimension nominale:

80 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

revêtement:

métal dur

avec foret de centrage:

Non

profondeur de travail:

60 mm

adapté à un fonctionnement humide:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Oui

TRÉPAN TCT SDS+ 82 MM (X1) - Boîte plastique

Les Atouts de l'article:

Trépans pour perforateurs jusqu’à 4 kg. Tous les trépans TCT sont filetés M16 x 2 et s’adaptent aux arbres SDS-Plus et Hex 11. L'arbre et le foret pilote sont requis. Fabriqué en Allemagne. Non adapté au béton armé