MILWAUKEE - TRÉPIED 3,0 MTRP300 - 4932493200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546480714
Réf. Sonepar
04054648071
Réf. Fournisseur
4932493200
Marque
MILWAUKEE
TRP300 - Trépied 3,0 m - Carton
Les Atouts de l'article:
Pieds extensible jusqu'à 2.95 m Pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité Barre à manivelle extensible jusqu'à 1.10 m pour un réglage précis de la hauteur Bandoulière incluse pour faciliter le transport Filetage standard ⅝″ Manivelle et poignée re
Les Atouts de l'article:
Pieds extensible jusqu'à 2.95 m Pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité Barre à manivelle extensible jusqu'à 1.10 m pour un réglage précis de la hauteur Bandoulière incluse pour faciliter le transport Filetage standard ⅝″ Manivelle et poignée re