MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS FUEL - 4933499689

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546568535

Réf. Sonepar

04054656853

Réf. Fournisseur

4933499689

Marque

MILWAUKEE

M12BLIDRC-0 - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 Brushless, 12V, 148Nm

Les Atouts de l'article:

Conception extrêmement compacte avec seulement 110 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints 135 Nm de couple fournit le meilleur rapport puissance/dimension de sa catégorie Emmanchement hexagonal¼″ pour un changement rapide et facile des embouts Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Vitesse de vissage rapide avec 3200 tr/min et 3600 impact/min Motorisation Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™