MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS FUEL - 4933499690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546568542
Réf. Sonepar
04054656854
Réf. Fournisseur
4933499690
Marque
MILWAUKEE
M12BLIDRC-202C - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 Brushless, 12V, 2Ah, 148Nm
Les Atouts de l'article:
Conception extrêmement compacte avec seulement 110 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints 135 Nm de couple fournit le meilleur rapport puissance/dimension de sa catégorie Emmanchement hexagonal¼″ pour un changement rapide et facile des embouts Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Vitesse de vissage rapide avec 3200 tr/min et 3600 impact/min Motorisation Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Conception extrêmement compacte avec seulement 110 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints 135 Nm de couple fournit le meilleur rapport puissance/dimension de sa catégorie Emmanchement hexagonal¼″ pour un changement rapide et facile des embouts Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Vitesse de vissage rapide avec 3200 tr/min et 3600 impact/min Motorisation Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



