fin de vie

Mitsubishi Electric - MSZ-AP60VG-E3 - MSZ-AP60VG-E3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492390115

Réf. Sonepar

00064239011

Réf. Fournisseur

MSZ-AP60VG-E3

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

1100 mm

hauteur:

325 mm

profondeur:

257 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

7.4

SCOP (chauffage):

4.6

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

16 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Mural Spécial Grandes Pièces MSZ-AP - Pf : 6 ,1 kW / Pc : 6,8 kW (Livré avec télécommande IR)