Mitsubishi Electric - MUFZ-KJ25VEHZ-E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 0.5...3.4 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance calorifique (nominale) - 1.2...5.1 kW
classe énergétique chauffage - A+
longueur maximale de conduit - 12 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8851492835005
Réf. Sonepar
00064001158
Réf. Fournisseur
MUFZ-KJ25VEHZ-E2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
puissance frigorifique
0.5...3.4 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance calorifique (nominale)
1.2...5.1 kW
classe énergétique chauffage
A+
longueur maximale de conduit
12 m
Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Mono-split MUFZ-KJ - Pf : 2.5 kW - Pc : 3.4 kW - Monophasé R410A