Mitsubishi Electric - MUFZ-KJ35VEHZ-E2 - MUFZ-KJ35VEHZ-E2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 0.5...3.7 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.2...5.8 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492841006
Réf. Sonepar
00064001159
Réf. Fournisseur
MUFZ-KJ35VEHZ-E2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
0.5...3.7 kW
puissance calorifique (nominale):
1.2...5.8 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.1
SCOP (chauffage):
4.3
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
10 A
puissance absorbée nominale chauffage:
1.2...5.8 kW
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
150 kWh
hauteur:
550 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
37 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
16 A