fin de vie

Mitsubishi Electric - MUZ-EF25VE-E5 - MUZ-EF25VE-E5

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUZ-EF25VE-E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 1.2...3.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.1...4.2 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492881002

Réf. Sonepar

00064288100

Réf. Fournisseur

MUZ-EF25VE-E5

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

1.2...3.4 kW

puissance calorifique (nominale):

1.1...4.2 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.7

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

7 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

103 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

30 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-EF - Pf : 2,5 kW / Pc : 3,2 kW - Monophasé R410A