fin de vie

Mitsubishi Electric - MUZ-HJ60VA-E2 - MUZ-HJ60VA-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUZ-HJ60VA-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 1.7...7.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.5...8.4 kW

  • classe énergétique refroidissement - A

  • classe énergétique chauffage - B

  • longueur maximale de conduit - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492867006

Réf. Sonepar

00064286700

Réf. Fournisseur

MUZ-HJ60VA-E2

Marque

Mitsubishi Electric

puissance frigorifique:

1.7...7.1 kW

puissance calorifique (nominale):

1.5...8.4 kW

classe énergétique refroidissement:

A

classe énergétique chauffage:

B

longueur maximale de conduit:

30 m

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-HJ - Pf : 6.1 kW - Pc : 6.8 kW - Monophasé R410A