Mitsubishi Electric - MUZ-HR50VF-E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8682190065629
Réf. Sonepar
00064189181
Réf. Fournisseur
MUZ-HR50VF-E2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-HR - Pf : 5,0 kW - Pc : 5,4 kW - Monophasé R32