Mitsubishi Electric - MUZ-HR50VF-E4 - MUZ-HR50VF-E4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.5
SCOP (chauffage) - 4.3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAC
EAN
8683363051227
Réf. Sonepar
00064305122
Réf. Fournisseur
MUZ-HR50VF-E4
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.5
SCOP (chauffage):
4.3
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
9 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
269 kWh
hauteur:
550 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
35 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
10 A




