Mitsubishi Electric - MUZ-LN35VG2-E2 - MUZ-LN35VG2-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 9.5

  • SCOP (chauffage) - 5.1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492952108

Réf. Sonepar

00064295210

Réf. Fournisseur

MUZ-LN35VG2-E2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

9.5

SCOP (chauffage):

5.1

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

9.6 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

129 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

34 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.85 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-LN - Pf 3.5 kW / Pc : 4.0 kW - Monophasé R32