Mitsubishi Electric - MXZ-2HA50VF2-E1 - MXZ-2HA50VF2-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492377123

Réf. Sonepar

00064237712

Réf. Fournisseur

MXZ-2HA50VF2-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

fréquence:

50 Hz

largeur:

800 mm

profondeur:

345 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

charge en fluide réfrigérant:

0.9 kg

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split Essentiel MXZ-2HA - Pf : 5 kW / Pc : 6 kW - Monophasé R32