Mitsubishi Electric - MXZ-4E83VA-E4 - MXZ-4E83VA-E4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901826368
Réf. Sonepar
00064182636
Réf. Fournisseur
MXZ-4E83VA-E4
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
4
SEER (refroidissement):
6.3
SCOP (chauffage):
4.2
classe énergétique chauffage:
A+
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.4
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
460 kWh
cOP (chauffage):
4.65
hauteur:
796 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
25 m
longueur maximale totale de conduit:
70 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
autre
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
76 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.99 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
25 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1