Mitsubishi Electric - PCFY-P40VKM-ER1 - PCFY-P40VKM-ER1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 960 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4902901704789
Réf. Sonepar
00064170478
Réf. Fournisseur
PCFY-P40VKM-ER1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage sous le plafond
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
960 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
680 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
poids:
24 kg