fin de vie

Mitsubishi Electric - PEAD-RP100JAQR2 M0/M1 - PEAD-RP100JAQR2 M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820000864

Réf. Sonepar

00064001709

Réf. Fournisseur

PEAD-RP100JAQR2 M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

1400 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

732 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

5.5

SCOP (chauffage):

4.2

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

41 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

150 Pa

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité intérieure Gainable Isolée au R410A Télécde à fil à commander en sus *10kW Froid