Mitsubishi Electric - PEFY-M25VMA-A - PEFY-M25VMA-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5051467009698
Réf. Sonepar
00064700969
Réf. Fournisseur
PEFY-M25VMA-A
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
poids:
21 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui