fin de vie

Mitsubishi Electric - PFFY-W32VCM-A.TH - PFFY-W32VCM-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PFFY-W32VCM-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 690 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8851492376096

Réf. Sonepar

00064237609

Réf. Fournisseur

PFFY-W32VCM-A.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

700 mm

hauteur:

690 mm

profondeur:

200 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

19 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

60 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Unité console hydro non carrossée avec pression et vanne de régulation intégrée