Mitsubishi Electric - PKFY-MS63VKM-E.TH - PKFY-MS63VKM-E.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492053133
Réf. Sonepar
00064205313
Réf. Fournisseur
PKFY-MS63VKM-E.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
1170 mm
hauteur:
365 mm
profondeur:
295 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
2
poids:
21 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non