Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Mitsubishi Electric - PMFY-P32VBM-ER3 - PMFY-P32VBM-ER3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PMFY-P32VBM-ER3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 812 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901689154

Réf. Sonepar

00064001046

Réf. Fournisseur

PMFY-P32VBM-ER3

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

812 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

395 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure K7 1 voie CITY MULTI R410A/R407C/R22