Mitsubishi Electric - PUHZ-SHW112YHAR4 - PUHZ-SHW112YHAR4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 5.5
SCOP (chauffage) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5051467004785
Réf. Sonepar
00064700478
Réf. Fournisseur
PUHZ-SHW112YHAR4
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.5
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A+
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
15.7 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
633 kWh
hauteur:
1350 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
75 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
134 kg
charge en fluide réfrigérant:
5.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
16 A